Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Schlauchbox CR 5.220 automatic

  • ERIKS:13381637
  • Hersteller:2.645-261.0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die kompakte Schlauchbox CR 5.220 Automatic mit 20 m hochwertigem, phthalatfreiem (< 0,1 %) 1/2"-Schlauch ermöglicht schnelles und problemloses Auf- und Abwickeln ohne dass sich der Schlauch verknotet. Der Schlauchrückzug läuft automatisch und gleichmäßig. Die automatische Schlauchaufwicklung ist mit einer integrierten Schlauchbremse versehen, die einen kontrollierten Schlaucheinzug gewährleistet. Die Schlauchbox kann dank komfortabler Wandhalterung und den mitgelieferten Schrauben besonders einfach angebracht werden und lässt sich flexibel schwenken. Als Zubehör sind neben dem 20 m langen Schlauch und dem 1,5 m langen Anschlussschlauch die stufenlos verstellbare Spritze Plus, 1 Schlauchkupplung, 1 Schlauchkupplung mit Aqua Stop sowie ein G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück enthalten.
Zur Liste hinzufügen

122,34 €/ Stückexkl. MwSt

143,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KÄRCHER
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Max. Schlauchlänge
20 m
Verschiebbar
Ja