Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Kompakte schlauchbox CR 3.110

  • ERIKS:13381638
  • Hersteller:2.645-210.0
Image 1
Der erste Indoor-Schlauchaufroller für den Balkon macht Schluss mit schweren Gießkannen. Die kompakte Schlauchbox, CR 3.110, ist die ideale Bewässerungslösung für Balkone, Dachterrassen und Kleingärten. Durch das zuverlässige Anti-Tropf-System und die praktische Zubehöraufbewahrung wird bequemes Bewässern neu erfunden. Die zwei eingebauten Aquastop-Kupplungen ermöglichen ein komfortables und spritzfreies Abkoppeln. Wasserflecken auf Teppich oder Parkett sind dank intelligentem Verstaukonzept für Zubehöre und Schlauchenden passé. Zudem lässt sich die Schlauchbox CR 3.110 dank passendem Hahnanschluss für Innenarmaturen auch an Innenwasserhähnen montieren. Übrigens: Der Indoor-Schlauchaufroller eignet sich auch als Zulaufschlauch unter anderem für K 2-Geräte.
Zur Liste hinzufügen

70,21 €/ Stückexkl. MwSt

82,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KÄRCHER
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Schlauchlänge
10 m
Aufrollmechanismus
Manuelle Bedienung
Mit Schlauch
Ja
Verschiebbar
Ja