Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Industriesauger Compact type IVR 35/20-2 Pf Me

  • ERIKS:12694350
  • Hersteller:9.986-065.0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.365,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.107,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KÄRCHER
Leistungsaufnahme
2000 W
Anschlussspannung
240 V
Behältervolumen
35 l
Gewicht
58 kg
Max. Unterdruck
220 mbar
Luftleistung
6000 l/min
Effektive Filteroberfläche
1.4 m²
Länge der Anschlussleitung
7 m
Schallleistungspegel
75 dB