Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

  • ERIKS:13221126
  • Hersteller:1.174-906.0
Image 1
Der HDS 8/18-4 CX ist der leistungsstärkste Heißwasser-Hochdruckreiniger aus unserer HDS-Kompaktklasse. Das 3-phasige Gerät mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor bietet alles, was heute in Sachen Bedienkomfort, Ergonomie und effizienter Ressourcennutzung erwartet werden darf. Beispielsweise verfügt es über eine eingebaute Schlauchtrommel inklusive 15-Meter-Hochdruckschlauch. Die einfache Ein-Knopf-Bedienung überzeugt Nutzer genauso wie die überraschend hohe Mobilität, die durch große Räder und eine Lenkrolle gewährleistet wird. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Sicherheit bietet das widerstandsfähige Chassis, in dem die Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff geschützt integriert sind. Nützliche Ablagen für Zubehöre und Werkzeuge ergänzen die breite Ausstattungspalette des HDS 8/18-4 CX.
Zur Liste hinzufügen

4.170,50 €/ Stückexkl. MwSt

4.879,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KÄRCHER