Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Hochdruckreiniger HD 6/13 C

  • ERIKS:13221117
  • Hersteller:1.520-950.0
Image 1
Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 6/13 C besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig kann es auch mit innovativen Neuentwicklungen überzeugen, die den Arbeitskomfort für den Anwender nachhaltig steigern, indem sie ermüdungsfreies Arbeiten und ein zeitsparendes Auf- und Abrüsten ermöglichen. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft auf null, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Ein insgesamt schlüssiges Ausstattungspaket für hervorragende Reinigungsergebnisse, bei hohem Komfort und langer Lebensdauer.
Zur Liste hinzufügen

883,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.033,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KÄRCHER
Druckbereich (Angabe)
0-130 bar
Typ
Kaltes wasser
Wassertemperatur
60 °C
Max. Druck
190 bar
Länge
380 mm
Netzspannung
230 V
Fördervolumen
590 l
Länge der Anschlussleitung
5 m
Schlauchlänge
10 m
Gewicht
25.2 kg
Motortyp
Elektromotor
Höhe
930 mm
Leistungsaufnahme
2900 W
Breite
360 mm
Eingangsphasenzahl
1
Frequenz
50 Hz