Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus

  • ERIKS:13221122
  • Hersteller:1.520-931.0
Image 1
Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig kann es auch mit innovativen Neuentwicklungen überzeugen, die den Arbeitskomfort für den Anwender nachhaltig steigern, indem sie ermüdungsfreies Arbeiten und ein zeitsparendes Auf- und Abrüsten ermöglichen. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft auf null, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Ein insgesamt schlüssiges Ausstattungspaket für hervorragende Reinigungsergebnisse, bei hohem Komfort und langer Lebensdauer.
Zur Liste hinzufügen

762,85 €/ Stückexkl. MwSt

892,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KÄRCHER
Druckbereich (Angabe)
0-150 bar
Typ
Kaltes wasser
Max. Druck
200 bar
Wassertemperatur
60 °C
Netzspannung
230 V
Länge
380 mm
Fördervolumen
500 l
Länge der Anschlussleitung
5 m
Schlauchlänge
10 m
Gewicht
25.2 kg
Motortyp
Elektromotor
Eingangsphasenzahl
1
Breite
360 mm
Leistungsaufnahme
2800 W
Frequenz
50 Hz
Höhe
930 mm