Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Hochdruckreiniger HD 25/15-4 Cage Plus

  • ERIKS:13221082
  • Hersteller:1.353-907.0
Image 1
Unser mobiler Spezialist für Reinigungsaufgaben unter härtesten Bedingungen wie beispielsweise in der Landwirtschaft oder dem Baugewerbe: HD 25/15-4 Cage Plus. Der drehstrombetriebene, unbeheizte Hochdruckreiniger überzeugt bei besonders wasserintensiven Anwendungen, dank unserer hochqualitativen Kurbelwellenpumpe, mit einer enormen Schwemmleistung von bis zu 2500 Litern pro Stunde. Auch extremste Verschmutzungen, wie sie zum Beispiel in großen Stallungen, auf Großbaustellen im Erdbau und -aushub, oder auch in Steinbrüchen oder in Schotterwerken auftreten, meistert er mit mit einem Arbeitsdruck von kräftigen 150 Bar. Innovationen wie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse unterstützen den Anwender massiv. Im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen ermöglichen sie ein 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Pannenfreie Räder sorgen zu guter Letzt dafür, dass das Gerät auch in unwegsamem Gelände leicht zu handhaben und zu bewegen ist.
Zur Liste hinzufügen

5.783,60 €/ Stückexkl. MwSt

6.766,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KÄRCHER
Typ
Kaltes wasser
Druckbereich (Angabe)
30-150 bar
Wassertemperatur
60 °C
Max. Druck
190 bar
Länge
957 mm
Netzspannung
400 V
Fördervolumen
500 l
Länge der Anschlussleitung
5 m
Schlauchlänge
15 m
Gewicht
112 kg
Frequenz
50 Hz
Eingangsphasenzahl
3
Breite
686 mm
Motortyp
Elektromotor
Höhe
1080 mm
Leistungsaufnahme
12500 W