4.068,00 €/ Stückexkl. MwSt
4.759,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4.068,00 € | - |
5+ | 3.661,20 € | 10.00% |
10+ | 3.498,48 € | 14.00% |
30+ | 3.010,32 € | 26.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 506.78 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026