Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-271 234,54x3,53mm

  • ERIKS:12078645
Image 1
Kalrez 0090 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften bei sehr hoher Härte. Dieser Compound wurde speziell für die Off-Shore Industrie entwickelt welche zuverlässige Dichtsysteme bei extremen Drücken und Temperaturen benötigen. Kalrez 0090 hat einen Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +250°C. Dieser Compound ist ein ED (RGD) Werkstoff und erfüllt die extremen Anforderungen im Off-Shore Bereich bei wechselnden Drücken und explosiver Dekompression. Kalrez 0090 ist gemäss NORSOK M710 zertifiziert und weist mit einem "0000" Rating hervorragende Eigenschaften für diesen Anwendungsbereich auf.
Zur Liste hinzufügen

1.135,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.327,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.135,00 €

-

5+

1.021,50 €

10.00%

10+

976,10 €

14.00%

30+

839,90 €

26.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
234.54 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
271
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
95
Compound
0090
Temperaturbereich
von -21 bis 250 °C
Ersatzteile & Zubehör

30,37 €/ Stückexkl. MwSt

35,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026