537,50 €/ Stückexkl. MwSt
628,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 537,50 € | - |
5+ | 483,75 € | 10.00% |
10+ | 462,25 € | 14.00% |
30+ | 397,75 € | 26.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.62 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026