Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-140 56,82x2,62mm

  • ERIKS:10022804
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

330,00 €/ Stückexkl. MwSt

386,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

330,00 €

-

5+

297,00 €

10.00%

10+

283,80 €

14.00%

30+

244,20 €

26.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
56.82 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
140
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026