Eriks
JUTEC

JUTEC Hitzebeständige Aluminium Stirn Mantel HSFM130KKA-2-Kevlar Aramid Typ-2-Größe 56

  • ERIKS:12527733
Image 1
FRONTAL HITZESCHUTZMANTEL HSM130KA-2

- Frontal Hitzeschutzmantel für Strahlungshitze 1000°C.- Hitzebeständigem Preox-Aramidgewebe aluminisiert, ca. 400g/m².- Weiche Qualität, Rücken offen mit Klettverschluß.- Länge ca. 130cm, DIN EN ISO 11612.Auch verfügbar in der Qualität KA-3.
Zur Liste hinzufügen

311,60 €/ Stückexkl. MwSt

364,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
JUTEC
Serie
HSFM130KKA-2
Grösse
56
Modell
Schutzjacke/-mantel
Material
Aluminium