Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hitzebeständige Aluminium Stir...
JUTEC Hitzebeständige Aluminium Stirn Mantel HSFM130KKA-2-Kevlar Aramid Typ-2-Größe 54
ERIKS:
12527732
FRONTAL HITZESCHUTZMANTEL HSM130KA-2
- Frontal Hitzeschutzmantel für Strahlungshitze 1000°C.- Hitzebeständigem Preox-Aramidgewebe aluminisiert, ca. 400g/m².- Weiche Qualität, Rücken offen mit Klettverschluß.- Länge ca. 130cm, DIN EN ISO 11612.Auch verfügbar in der Qualität KA-3.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
JUTEC
Serie
HSFM130KKA-2
Grösse
54
Modell
Schutzjacke/-mantel
Material
Aluminium
Alle Varianten anzeigen
Anmelden