Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | JOHN GUEST |
Serie | MW50 |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | Messing |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Nennweite 2 | 1/4" |
Anschluss | Push-pull kupplung |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 65 °C |