Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Gewindeadapter Messing 15mm x BSPT1/2" MW051504N

  • ERIKS:11370051
  • Hersteller:MW051504N
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
JOHN GUEST
Serie
MW05
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Schweissende
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
65 °C