Eriks
JC

JC Trunnion mounted Kugelhahn Serie: 6060 Typ: 3167 Schmiedestahl/Devlon/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:14416477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
JC
Serie
6060
Typ
3167
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Schmiedestahl
Werkstoffqualität
ASTM A350 LF2/A105N
Oberflächenschutz
Polyurethan 50 micron
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 600
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T3, Series 1
Einbaulänge
292 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
Devlon
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
125 °C
Max. Betriebsdruck
102 bar
Feuersicher
Ja
DN
2"
d
49 mm
L
292 mm
H
218 mm
M
379 mm
Gewicht
33 kg