Eriks
JC

JC Spindelverlängerung Typ: 3222 Edelstahl Geeignet für: Handbetätigung F10 DD 18mm DN Voller Durchgang: DN80

  • ERIKS:14416875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

521,25 €/ Stückexkl. MwSt

609,86 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
JC
Typ
3222
Ausführung
Spindelverlängerung
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A479 316
DN Voller Durchgang
DN80
Montageflansch
F10
Spindelform
DD
Abmessungen Spindel
18 mm
Montageflansch Antrieb
F10
Antrieb Spindelform
DD
Höhe
100 mm
Gewicht
4.7 kg