Eriks
JASTA

JASTA Drosselventil Serie: LDK-4 Typ: 1893 Stahl/Stahl Zentrisch Freies Wellenende PN6 Flansch DN600 - 24"

  • ERIKS:14788945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
JASTA
Serie
LDK-4
Typ
1893
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
EN-GJL-250
Oberflächenschutz
Grundierung
Nennweite
DN600 - 24"
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN6
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
100 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Material Klappenblatt
Stahl
Material Spindel
Stahl
PMO - maximaler Betriebsdruck
6 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
DN
DN600
A
705 mm
H
532 mm
L
100 mm
Gewicht
32 kg