Eriks
JASTA

JASTA Drosselventil Serie: LDK-4 Typ: 1893 Stahl/Stahl Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN450 - 18"

  • ERIKS:14788943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
JASTA
Serie
LDK-4
Typ
1893
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
EN-GJL-250
Oberflächenschutz
Grundierung
Nennweite
DN450 - 18"
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
100 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Material Klappenblatt
Stahl
Material Spindel
Stahl
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
DN
DN450
A
534 mm
H
411 mm
L
100 mm
Gewicht
20.5 kg