Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | JASTA |
Serie | LDK-4 |
Typ | 1893 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | EN-GJL-250 |
Oberflächenschutz | Grundierung |
Nennweite | DN150 - 6" |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 100 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F05 |
Montageflansch 2 | F07 |
Material Klappenblatt | Stahl |
Material Spindel | Stahl |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
DN | DN150 |
A | 222 mm |
H | 241 mm |
L | 100 mm |
Gewicht | 6.25 kg |