Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ITRON |
Serie | SSV8511 |
Typ | 31341 |
Ausführung | vorgesteuert |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse Einlassseite | Grauguss |
Material Gehäuse Austrittseite | Grauguss |
Nennweite Einlassseite | 1" (25) |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN16 |
Nennweite Austrittseite | 1" (25) |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Einstellbereich | von 0.095 bis 0.2 bar |
Dichtung | NBR |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |