Eriks
ITRON

ITRON Sicherheitsabsperrventil für Erdgas Typ 31340 Serie SSV8211 Sphäroguss Einstellbereich 100 - 260 mbar 1" BSPP

  • ERIKS:13658186
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ITRON
Serie
SSV8211
Typ
31340
Ausführung
vorgesteuert
Bauform
Gerade
Material Gehäuse Einlassseite
Sphäroguss
Material Gehäuse Austrittseite
Sphäroguss
Nennweite Einlassseite
1" (25)
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Nennweite Austrittseite
1" (25)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Einstellbereich
von 0.1 bis 0.26 bar
Dichtung
NBR
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C