Eriks
ITRON

ITRON Restdruckentlüftungsventil für Erdgas Typ 31313 Serie SRV801 Aluminium Einstellbereich 75 - 240 mbar 1" BSPP

  • ERIKS:13658188
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ITRON
Serie
SRV801
Typ
31313
Ausführung
Federbelastet
Bauform
Gerade
Material Gehäuse Einlassseite
Aluminium
Material Gehäuse Austrittseite
Aluminium
Nennweite Einlassseite
1" (25)
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Nennweite Austrittseite
1" (25)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Einstellbereich
von 0.075 bis 0.24 bar
Dichtung
NBR
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C