Eriks
ITRON

ITRON Gasdruckminderer Typ 31331 Serie 233 Spharoguss 15-35mbar DN50

  • ERIKS:13658184
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ITRON
Serie
233
Typ
31331
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN16
Reduzierter Druckbereich
von 0.015 bis 0.035 bar
Max. Fülldruck
8 bar
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Material Membran
NBR
Material Feder
Federstahl
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein