Eriks
IPL

IPL Keilriemenscheibe Taper Bush 1250 SPC 5 TB 5050

  • ERIKS:1059408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.615,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.890,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IPL
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
1250 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5050
Außendurchmesser
1260 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm