Eriks
INA

INA Spannlager mit Gummidämmring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung CRB25/70-XL

  • ERIKS:11669742
  • Hersteller:8335840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,20 €/ Stückexkl. MwSt

55,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
CRB
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
71.5 mm
Breite
36 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung