3,02 €/ Stückexkl. MwSt
3,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 8 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 2850 N |
Statische Belastung | 2650 N |
Referenzdrehzahl | 36000 rpm |
Grenzdrehzahl | 34500 rpm |