Eriks
INA

INA Laufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung LR202-2RSR

  • ERIKS:14180460
  • Hersteller:050144626-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,74 €/ Stückexkl. MwSt

27,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
LR2...-X-2RS
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager