Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR22-PP-A

  • ERIKS:24210182
  • Hersteller:0055454120000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,84 €/ Stückexkl. MwSt

48,95 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
KR..PP
Typ
Stud Type Track Roller
Rollendurchmesser
22 mm
Rollendurchmesser
0.866 in
Rollenbreite
12 mm
Rollenbreite
0.472 in
Rollenlänge
36 mm
Rollenlänge
1.417 in
Bolzendurchmesser
10 mm
Bolzendurchmesser
0.394 in
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein
Alternativen

51,18 €/ Stückexkl. MwSt

59,88 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026