895,90 €/ Stückexkl. MwSt
1.048,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | INA |
Serie | KWSE |
Grösse | 45 |
Bauform | L |
Bauform Breite | Standard |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | V2 |
Genauigkeitsklasse | G3 |
Material | Stahl |
Breite | 120 mm |
Höhe | 60 mm |
Länge | 174.3 mm |