Eriks
INA

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGHK20-B-PP-AS

  • ERIKS:23213329
  • Hersteller:007271484-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,76 €/ Stückexkl. MwSt

151,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
KGHK..B-PP-AS
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
42.5 mm
Breite
53 mm
Länge
30.2 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja