Eriks
INA

INA Kugelbüchseneinheit Einstellbar Mit Dichtung KGBS30-PP-AS

  • ERIKS:11726454
  • Hersteller:001566504-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

253,52 €/ Stückexkl. MwSt

296,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
KGBS..PP-AS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
66.5 mm
Breite
88 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja