Eriks
INA

INA Kugelbuchse Geschlossen Mit Dichtung KH20-PP

  • ERIKS:23213295
  • Hersteller:KH20-PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,38 €/ Stückexkl. MwSt

25,01 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
KH..PP
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Länge
30 mm
Ausführung
Geschlossen