29,18 €/ Stückexkl. MwSt
34,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | INA |
Serie | HFL |
Serie | HFL |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 26 mm |
Drehmoment | 24.1 Nm |
Dynamische Belastung | 8 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HFL1826-L564 |