Eriks
INA

INA Klemmrollenfreilauf gelagert HFL1226-L564

  • ERIKS:24211079
  • Hersteller:HFL1226-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe mit Lagerung und Stahlfedern.
Zur Liste hinzufügen

26,48 €/ Stückexkl. MwSt

30,98 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
HFL
Serie
HFL
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
26 mm
Drehmoment
12.1 Nm
Dynamische Belastung
6.3 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFL1226-L564