Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB4050-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
17,41 €/ Stückexkl. MwSt
20,37 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026