Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde GF45-DO-A

  • ERIKS:11667240
  • Hersteller:66343970000
Image 1
Hydraulik-Gelenkkopf, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, massive Ausführung mit rechteckigem Anschweißende, für Hydraulik-Zylinderböden
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
GF..-DO-A
Innendurchmesser
45 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
128000 N
Statische Belastung
386000 N