Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Wartung | Wartungsarm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E50 |