5,76 €/ Stückexkl. MwSt
6,74 €inkl. MwSt
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 2 mm |
Dynamische Belastung | 372 kN |
Statische Belastung | 664 kN |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E40 |
12,32 €/ Stückexkl. MwSt
14,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026