Eriks
INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E40 Wartungsfrei EGW18-E40-Z

  • ERIKS:12401524
  • Hersteller:070232008-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,49 €/ Stückexkl. MwSt

1,74 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
EGW
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
137 kN
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E40
Alternativen

2,64 €/ Stückexkl. MwSt

3,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026