Eriks
INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E40 Wartungsfrei EGW14-E40-Z

  • ERIKS:12401522
  • Hersteller:070701920-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
INA
Serie
EGW
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
52.8 kN
Statische Belastung
94.2 kN
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E40
Alternativen

2,30 €/ Stückexkl. MwSt

2,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026