Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig NAG4918

  • ERIKS:13177957
  • Hersteller:NAG4918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

268,79 €/ Stückexkl. MwSt

314,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
211 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig