231,48 €/ Stückexkl. MwSt
270,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAG49 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 200 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |