Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig NAG4915

  • ERIKS:13177951
  • Hersteller:NAG4915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,64 €/ Stückexkl. MwSt

206,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
146 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig