Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig NAG4913

  • ERIKS:13177947
  • Hersteller:NAG4913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,18 €/ Stückexkl. MwSt

146,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53.2 kN
Statische Belastung
93 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig