Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig NAG4911

  • ERIKS:13177943
  • Hersteller:NAG4911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,97 €/ Stückexkl. MwSt

91,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
48.1 kN
Statische Belastung
77.7 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig