Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig NAG4910

  • ERIKS:13177941
  • Hersteller:NAG4910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,07 €/ Stückexkl. MwSt

79,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
38.2 kN
Statische Belastung
59.9 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig