Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig NAG4906

  • ERIKS:13177933
  • Hersteller:NAG4906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,15 €/ Stückexkl. MwSt

48,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
19.4 kN
Statische Belastung
27.6 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig