Eriks
IKO

IKO Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig NAG4905

  • ERIKS:13177931
  • Hersteller:NAG4905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,48 €/ Stückexkl. MwSt

43,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAG49
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
17.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig