31,30 €/ Stückexkl. MwSt
36,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAG49 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 13 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 12.3 kN |
Statische Belastung | 16.5 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |